VBMT 160404, Typ: HB7010-1

Artiklové číslo: 261152 HB7010-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    528,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    440,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
866 ks okamžitě k dodání
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
ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7010-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SS
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 150 m/min - 500 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261152 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780775
Číslo výrobce 261152 HB7010-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


VBMT 160404, Typ: HB7010-1

VBMT 160404, Typ: HB7010-1

na poptávku
Ihned k dodání
866 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
528,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
440,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 208 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
528,00 CZK
375,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
440,00 CZK
313,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
503 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
528,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
440,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
832 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
519,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
433,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
473 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
528,00 CZK
375,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
440,00 CZK
313,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání
336,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
336,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 196 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
528,00 CZK
375,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
440,00 CZK
313,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování dokončování dokončování dokončování dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování dokončování
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK TK TK
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku