VB.T 160404, Typ: HU7310

Artiklové číslo: 261232 HU7310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    534,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    445,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
998 ks okamžitě k dodání
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
Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBGT 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HU7310
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AM
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 350 m/min - 600 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261232 HU7310
EAN / GTIN 4045197696250
Číslo výrobce 261232 HU7310

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku