{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251544 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699596 | |
Číslo výrobce | 251544 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160408, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
1 138 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
2019,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
348 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 394 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování | hrubování-dokončování |
Typ | HB7020 | HBX020 | HB7020 | HBT020 |
Lamač třísek | SM | PM | WSM | PM |
Hlavní způsob použití | P | P | P | P |