{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251542 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699589 | |
Číslo výrobce | 251542 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
469 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
504 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
571 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
501 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | kontinuální | silně přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 5 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Lamač třísek | SM | PM | SM | SM | PM |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |