{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah použití | HART | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNGA 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | PT600M | |
Řezný materiál | Keramika | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
S fazetkou | S02025 | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 200 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 255842 HART | |
EAN / GTIN | 4960664546343 | |
Číslo výrobce | TCV06601 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNGA 160404 HART
na poptávku
Ihned k dodání
265 ks okamžitě k dodání
426,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
573,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
477,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použití | HART | HART |
Počet výměn/řezání | 6 | 6 |
Rohový rádius | 0,4 | 0,8 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNGA 160404 | TNGA 160408 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | dokončování |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Typ | PT600M | KB7205 |