{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TCMT 110204 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7035-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 320 m/min | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260982 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874672 | |
Číslo výrobce | 260982 HB7035-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TC.T 110204, Typ: HB7035-1
na poptávku
Ihned k dodání
649 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
833 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
654 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 584 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Typ | HB7035-1 | HB7035-1 | HB7140-2 | HB7140-2 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P | M | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 200 m/min |