SVACR 08-2S Svorka s úhlem vedení 91° pro 35° destičky s úhlem vůle 7°.

Artiklové číslo: 3419506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3419506
    EAN / GTIN 7291075445848
    Číslo výrobce 3419506
    L-číslo L23990 2036

    Popis

    Popis:

    • Soustružnické nástroje s WSP
    • Funkční délka (LF): 5,906″.

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Right Hand
    • Funkcní délka (LF): 5.906″
    • Funkcní šírka (WF): 0.506″
    • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/4″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VC 11
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Degrees
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Degrees
    • Výška dríku (H): 1/2″
    • Šírka stopky (B): 1/2″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku