RPGX 120700 T01020 IS15 Kulatá keramická destička pro obrábění slitin na bázi niklu a kalené oceli

Artiklové číslo: 3380203
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Řada ISCAR CERAMIC LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3380203
EAN / GTIN 7291075450460
Číslo výrobce 3380203
L-číslo L24280 204

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, průměr vepsaného kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 7,94 mm.

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Ze stejné série "ISCAR CERAMIC LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku