{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T308 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 440 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260464 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780607 | |
Číslo výrobce | 260464 HB7010-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T308, Typ: HB7010-1
na poptávku
Ihned k dodání
2 236 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
784 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
295 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Lamač třísek | SM | VM | GM |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | M | K |