DC.T 11T304, Typ: HU7310

Artiklové číslo: 260462 HU7310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    371,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    309,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 587 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCGT 11T304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HU7310
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AM
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 350 m/min - 600 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260462 HU7310
EAN / GTIN 4045197669766
Číslo výrobce 260462 HU7310

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DC.T 11T304, Typ: HU7310

DC.T 11T304, Typ: HU7310

na poptávku
Ihned k dodání
4 587 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
371,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
309,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 249 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
402,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
335,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 2 2
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCGT 11T304 DCGT 11T304
Řezný materiál TK TK
Podmínky řezu kontinuální kontinuální
Hlavní způsob použití N N
Tolerance G G

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku