DC.T 11T304, Typ: HB7310

Artiklové číslo: 260462 HB7310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    402,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    335,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 720 ks okamžitě k dodání
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
Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCGT 11T304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7310
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AM
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 350 m/min - 600 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260462 HB7310
EAN / GTIN 4045197669742
Číslo výrobce 260462 HB7310

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DC.T 11T304, Typ: HB7310

DC.T 11T304, Typ: HB7310

na poptávku
Ihned k dodání
6 720 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
402,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
335,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 711 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
371,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
309,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 2 2
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCGT 11T304 DCGT 11T304
Řezný materiál TK TK
Podmínky řezu kontinuální kontinuální
Hlavní způsob použití N N
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku