{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGT 11T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7310 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | N | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | AM | |
Tolerance | G | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 350 m/min - 600 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260462 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197669742 | |
Číslo výrobce | 260462 HB7310 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Typ: HB7310
na poptávku
Ihned k dodání
7 249 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
402,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 587 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 |
Řezný materiál | TK | TK |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Hlavní způsob použití | N | N |
Tolerance | G | G |