DC.T 11T304, Typ: HB7020

Artiklové číslo: 260462 HB7020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    291,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    243,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 060 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 11T304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 350 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260462 HB7020
EAN / GTIN 4045197699725
Číslo výrobce 260462 HB7020

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DC.T 11T304, Typ: HB7020

DC.T 11T304, Typ: HB7020

na poptávku
Ihned k dodání
4 060 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
291,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
243,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 363 ks okamžitě k dodání
180,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování hrubování-dokončování
Řezný materiál TK TK
Podmínky řezu lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Lamač třísek SM PM
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Hlavní způsob použití P P
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku