{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 070204 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SS | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 400 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260353 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699428 | |
Číslo výrobce | 260353 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
849 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
449 ks okamžitě k dodání
164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Řezný materiál | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Typ | HB7020 | HBT020 |
Lamač třísek | SS | PF |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |