CCGT 060204-F1M-20P IC1008 80° kosočtvercové břitové destičky se 7° úhlem hřbetu pro polodokončovací a dokončovací soustružení měkkých materiálů a vysokoteplotních slitin.

Artiklové číslo: 3413506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Řada SWISSTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3413506
    EAN / GTIN 7291075479379
    Číslo výrobce 3413506
    L-číslo L23950 2957

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F1M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 6,45 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek F1M
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 6.45 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.3 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SWISSTURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku