{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060204 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SS | |
Tolerance | MF | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 2,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 400 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260052 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699282 | |
Číslo výrobce | 260052 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
CC.T 060204, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
1 899 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
218,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
437 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 596 ks okamžitě k dodání
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC.T 060202 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |