CC.T 060202 HU7310

Artiklové číslo: 260140 HU7310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    336,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    280,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 433 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HU7310
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AM
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 350 m/min - 600 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260140 HU7310
EAN / GTIN 4045197667663
Číslo výrobce 260140 HU7310

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku