SLANR 16-15 TANG Nářadí se šroubovacími zámky nesoucí LNMX Tangenciálně upínané destičky

Artiklové číslo: 3602117
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602117
EAN / GTIN 7291075174410
Číslo výrobce 3602117
L-číslo L23990 832

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 0,98″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 1.18″
  • Délka hlavy (LH): 0.98″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNMX 15
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku