C4 SVJCL-27050-16 Nástrojový držák s rozhraním CAMFIX pro 35° kosočtvercové břitové destičky s úhlem vůle 7°

Artiklové číslo: 3602482
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CAMFIX
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602482
EAN / GTIN 7291075201642
Číslo výrobce 3602482
L-číslo L24230 73

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1604
  • Celková délka (OAL) 74 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Ze stejné série "CAMFIX" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku