Držák na obrábění drážek standard ⌀ DS 20 mm 6 mm

Artiklové číslo: 290354 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Od šířky drážky m (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 20 mm
    Vnitřní chlazení ano
    Vhodné pro šířku drážky m 6; 8 mm
    Užitná délka L1 56 mm
    ⌀ držáku destiček D1 16 mm
    Středové přesazení L3 9 mm
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
    Šroub 290399 2
    Délka stopky Ls 50 mm
    Stopka kombinovaná stopka
    Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290354 6
    EAN / GTIN 4045197926692
    Číslo výrobce 290354 6

    Popis

    Pozor:

    Min. ⌀ předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. ⌀ předvrtání 38,22 mm.)

    Poznámka:

    • Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).
    • U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391290393.
    • U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku