Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,453″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 11,0, Celková délka (OAL) 3,86″, použitelná délka (LU) 1,47″
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD): 0.63″
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.453″
- Maximální prumer rezu (DCX): 0.471″
- Minimální prumer rezu (DCN): 0.445″
- Desetinný ekvivalent: 0.453″
- Kód velikosti lužka (SSC): 11.0
- Celková délka (OAL): 3.86″
- Délka špicky britu(PL): 0.081″
- Délka upínace (LPR): 1.97″
- Délka stopky (LS): 1.89″
- Použitelná délka (LU): 1.47″