SEMT 1204AF-R-HS IC328 Čtvercové vyměnitelné destičky se segmentovaným břitem pro dělení třísek při čelním frézování.

Artiklové číslo: 5601748
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Řada ISOSHRED
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5601748
    EAN / GTIN 7291075066968
    Číslo výrobce 5601748
    L-číslo L24170 97

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 6 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,65 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 12.65 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku