LNKX 1106PN-N MM IC328 Tangenciálně upínané břitové destičky s vysoce pozitivním odvodem třísek a zesíleným břitem

Artiklové číslo: 5604227
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
Řada TANGMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604227
EAN / GTIN 7291075202472
Číslo výrobce 5604227
L-číslo L23970 358

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 11 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 11 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku