LNET 124004-TN IC910 Tangenciálně upínané břitové destičky se 4 řeznými hranami pro boční frézování

Artiklové číslo: 5696600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Řada TANGSLOT
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5696600
EAN / GTIN 7291075152685
Číslo výrobce 5696600
L-číslo L23910 538

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,52 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.52 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.06 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku