ADKT 150550R-HM IC928 Destičky se dvěma šikmými břity a různými poloměry rohů pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5602374
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5602374
EAN / GTIN 7291075038156
Číslo výrobce 5602374
L-číslo L23910 77

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,1 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,57 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.1 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.57 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny