T490 SM-D40-36-3-22-13 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3105097
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105097
EAN / GTIN 7291075237658
Číslo výrobce 3105097
L-číslo L23980 708

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 38 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 62 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 38 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 62 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku