SDN D125-10-40-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Artiklové číslo: 3102979
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102979
EAN / GTIN 7291075152272
Číslo výrobce 3102979
L-číslo L23980 1472

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 31 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet drážek (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 31 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 126504-TN
  • Celková délka (OAL) 14 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku