SDN D100-10-32-06 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3100891
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100891
EAN / GTIN 7291075096095
Číslo výrobce 3100891
L-číslo L23980 2959

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 24 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 14, délka břitu max. (APMX) 10 mm, počet břitů (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 24 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 14 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku