{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 8093 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 0,950 mm - 1,060 mm | |
Délka břitu Lc | 6 mm | |
Délka vyložení L1 | 19 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Tolerance s možností konfigurace | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita s možností konfigurace | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164344 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854070 | |
Číslo výrobce | 164344 1 |