Kruhová smyčka žlutá 3000 kg, Užitná délka: 0,5m

Artiklové číslo: 086260 0,5
(CZK 284,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
347 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka obvodu 1 m
Užitná délka 0,5 m
Šířka smyčky 54 mm
Nosnost jednotlivá přímá WLL 3 000 kg
Nosnost jednotlivá svázaná WLL 2 400 kg
Nosnost zdvojená WLL do 7° 6 000 kg
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° 4 200 kg
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° 3 000 kg
Druh produktu Kruhová smyčka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086260 0,5
EAN / GTIN 8718126100314
Číslo výrobce TE030005

Popis

Provedení:

Extrémně odolné kruhové smyčky (EN 1492-2) s jednoduchým pláštěm, odolným vůči oděru.

Použití:

Ke zvedání a přemisťování konstrukčních součástí.

Poznámka:

Možnost dodávek až do následujícího zatížení při zvedání: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku