{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyložení A | 47 mm | |
Upínací výška S | -1 mm - 90 mm | |
Délka L | 95 mm | |
Šířka B | 35 mm | |
Výška H | 81 mm | |
Přítlačné rameno r | 75 mm | |
Maximální upínací síla | 16 kN | |
Maximální utahovací moment | 105 Nm | |
Montážní otvor pro šrouby s válcovou hlavou DIN 912 | M10 / M12 | |
Druh produktu | Kompaktní upínače |
Katalogové číslo | 370142 47 | |
EAN / GTIN | 4045197602497 | |
Číslo výrobce | 370142 47 |