{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Způsob ukládání nástrojů | Zásuvné přihrádky | |
Vnější rozměr délka | 350 mm | |
Vnější rozměr šířka | 220 mm | |
Vnější rozměr výška | 470 mm | |
Hmotnost | 2,3 kg | |
Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje |
Katalogové číslo | 692220 | |
EAN / GTIN | 4045197728210 | |
Číslo výrobce | 692220 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Textilní batoh na nářadí
na poptávku
Ihned k dodání
322 ks okamžitě k dodání
4 481,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
342 ks okamžitě k dodání
2 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Způsob ukládání nástrojů | Zásuvné přihrádky | Zasouvací přihrádky |
Vnější rozměr šířka | 220 mm | 175 mm |
Vnější rozměr výška | 470 mm | 415 mm |
Vnější rozměr délka | 350 mm | 320 mm |
Hmotnost | 2,3 kg | 2,3 kg |
Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje | Přepravní systém pro nástroje |