{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M6 | |
Šestihranný kotouč OK | 16 mm | |
Kotouč s vnitřním 6hranem SW1 | 4 mm | |
Dráha excentru S1 | 1,3 mm | |
Rozměr A | 7,8 mm | |
Výška kotouče H | 4,8 mm | |
Délka závitu L | 12 mm | |
Upínací síla | 3,4 kN | |
Maximální utahovací moment | 8,5 Nm | |
Druh produktu | Excentrická upínka |
Katalogové číslo | 370005 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368503261 | |
Číslo výrobce | 50206 |