{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 4,5 mm | |
Upnutí | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Vnější ⌀ D | 25,7 mm | |
Celková délka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309413 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767110 | |
Číslo výrobce | 13835010450 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním a tryskami 4,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
2 209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 25 | ER 25 |
Vnější ⌀ D | 25,7 mm | 25,7 mm |
Celková délka L | 34 mm | 34 mm |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4282 E | 4282 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |