P290 SM D050-04-53-22-18 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3110781
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110781
EAN / GTIN 7291075308464
Číslo výrobce 3110781
L-číslo L23980 661

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 46,4 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitových destiček (CICT) 12, max. délka břitu (APMX) 53 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 46.4 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 53 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 80 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku