APK D1.25-1.75W1.25FE Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí břitové destičky APKT/R-10

Artiklové číslo: 3100275
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIMILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100275
EAN / GTIN 7291075088885
Číslo výrobce 3100275
L-číslo L23980 2056

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 12-1/4″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 4-1,86/2″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.86″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku