Rohová fréza 90° MEC11T 16/2 mm

Artiklové číslo: 227315 16/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 10 mm
Celková délka Lcelk. 25 mm
Upínací závit M M8
⌀ D3 10 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 26 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 30 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,27 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 11T3
Šroub pro vyměnitelné destičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227315 16/2
EAN / GTIN 4960664672899
Číslo výrobce THN03504

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rohová fréza 90° MEC11T  16/2 mm

Rohová fréza 90° MEC11T 16/2 mm

na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
5 689,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
5 119,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 093,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
7 061,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2 2 2
Použití frézy Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping Kruhové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano ano ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 11T3 AP.. 1335.. AP.. 1003 LO.U0904..
Provedení stopky se závitem se závitem se závitem se závitem
⌀ břitu DC 16 16 16 16
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku