OFMT 050405 TR ST900

Artiklové číslo: 213321 ST900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    531,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    443,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 766 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky OFMT 050405 TR
Typ ST900
Rohový rádius 0,5 mm
Typ HB7525
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,17 mm
Počet výměn/řezání 8
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213321 ST900
EAN / GTIN 4045197553836
Číslo výrobce 213321 ST900

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
350
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
210
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Výjimečně stabilní vyměnitelná destička dle normovaných rozměrů ISO přesně slinutá a broušená. Jemnozrnné substráty zajišťují velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku