DCM 250-200-25.4A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Artiklové číslo: 3201416
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3201416
    EAN / GTIN 7291075170146
    Číslo výrobce 3201416
    L-číslo L24040 286

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,984″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 25,0, Celková délka (OAL) 11,4″, použitelná délka (LU) 7,87″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.984″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.02″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.984″
    • Desetinný ekvivalent: 0.984″
    • Prumer príruby (DF): 1.26″
    • Funkcní délka (LF): 9.021″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 25.0
    • Skupina délek: 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 250-SG
    • Celková délka (OAL): 11.4″
    • Délka špicky britu(PL): 0.179″
    • Délka upínace (LPR): 9.2″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.2″
    • Použitelná délka (LU): 7.87″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku