Sprossenanlegeleiter Z600 1X6

Codice art.: Z962105 1X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Esecuzione scaletta Sprosse
Tipo di prodotto Anlegeleiter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z962105 1X6
EAN / GTIN 4003866415113
Codice del produttore 41511

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Das flexible Leichtgewicht. Sehr leicht und zugleich äußerst stabil. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Vierkantsprossen 30x30mm.
Hinweis: Alle ZARGES Anlegeleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.

Proprietà:

Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
Arbeitshöhe ca.: 2,8 m
Gewicht: 3,7 kg
Holmhöhe: 58 mm
Leiterlänge: 1,93 m
Stufenanzahl: 6
Norme: EN 131

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello