SILAFIX Sichtlagerkästen aus Kunststoff 4BLAU

Codice art.: Z961000 4BLAU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
217 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z961000 4BLAU
EAN / GTIN 7611042150184
Codice del produttore 3-365N-0.5060.020

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Aus hochwertigem Kunststoff, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

Proprietà:

Breite: 147 mm
Breite innen: 125 mm
Farbe: blau
Höhe: 132 mm
Tiefe: 230 mm
Tiefe innen: 199 mm
Typ: Gr 4
empilable: oui

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello