SILAFIX Sichtlagerkästen aus Kunststoff 3ZBLAU

Codice art.: Z961000 3ZBLAU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
265 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z961000 3ZBLAU
EAN / GTIN 7611042150139
Codice del produttore 3-364

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Aus hochwertigem Kunststoff, hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

Proprietà:

Breite: 210 mm
Breite innen: 180 mm
Farbe: blau
Höhe: 145 mm
Tiefe: 350 mm
Tiefe innen: 305 mm
Typ: Gr 3z
empilable: oui

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello