Fachwerkeinsatz 14

Codice art.: Z912200 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z912200 14
EAN / GTIN 7612908249356
Codice del produttore 20-2001.1

Descrizione

Descrizione:

Inhalt:
  • 1 Fachwerkeinsatz
  • 1 Schaumstoffeinlage für den Deckel und Klebepunkte

    Passend für: Passend zu Koffer 35-211 400x300x80mm.
    Ausführung: Set mit Fachwerk-Einsatz und Deckelschaumstoff
  • Proprietà:

    Außenmaß Breite: 255 mm
    Außenmaß Höhe: 55 mm
    Außenmaß Länge: 355 mm
    Farbe: anthrazitgrau
    Anzahl Fächer: 14
    Gewicht: 0,4 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello