Koffer aus Kunststoff grau 35-211

Codice art.: Z912100 35-211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z912100 35-211
EAN / GTIN 7612908249332
Codice del produttore 35-211

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Koffer Kunststoff grau, PP, Behälter , Deckel dunkelgrau, schlagfest, weitgehend säurebeständig, mit Griff.

Proprietà:

Breite: 300 mm
Höhe: 81 mm
Inhalt: 5 l
Nutzbreite: 258 mm
Nutzhöhe: 62 mm
Nutztiefe: 358 mm
Tiefe: 400 mm
Typ: 35-211
Farbe: silbergrau RAL 7001

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello