Koffer aus Kunststoff grau 35-208

Codice art.: Z912100 35-208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z912100 35-208
EAN / GTIN 7611042067512
Codice del produttore 35-208

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Koffer Kunststoff grau, PP, Behälter , Deckel dunkelgrau, schlagfest, weitgehend säurebeständig, mit Griff.

Proprietà:

Breite: 400 mm
Höhe: 184 mm
Inhalt: 30 l
Nutzbreite: 358 mm
Nutzhöhe: 166 mm
Nutztiefe: 558 mm
Tiefe: 600 mm
Typ: 35-208
Farbe: silbergrau RAL 7001

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello