Koffer aus Kunststoff grau 35-203

Codice art.: Z912100 35-203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
123 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z912100 35-203
EAN / GTIN 7611042061015
Codice del produttore 35-203.7000

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Koffer Kunststoff grau, PP, Behälter , Deckel dunkelgrau, schlagfest, weitgehend säurebeständig, mit Griff.

Proprietà:

Breite: 300 mm
Höhe: 132 mm
Inhalt: 10 l
Nutzbreite: 258 mm
Nutzhöhe: 114 mm
Nutztiefe: 358 mm
Tiefe: 400 mm
Typ: 35-203
Farbe: silbergrau RAL 7001

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello