Koffer aus Kunststoff grau 35-200

Codice art.: Z912100 35-200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z912100 35-200
EAN / GTIN 7612908249301
Codice del produttore 35-200

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Koffer Kunststoff grau, PP, Behälter , Deckel dunkelgrau, schlagfest, weitgehend säurebeständig, mit Griff.

Proprietà:

Breite: 400 mm
Höhe: 132 mm
Inhalt: 20 l
Nutzbreite: 358 mm
Nutzhöhe: 114 mm
Nutztiefe: 558 mm
Tiefe: 600 mm
Typ: 35-200
Farbe: silbergrau RAL 7001

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello