Einsatzboxen aus Kunststoff 929-3

Codice art.: Z911800 929-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z911800 929-3
EAN / GTIN 7612908249264
Codice del produttore 3-929-3

Descrizione

Descrizione:

Passend für: passend zu RAKO / Koffer 600x400 mm
Beschreibung:
Ausführung: Kunststoff grau, schlagfest, weitgehend säurebständig,Entnahmegriffe auf beiden Kurzseiten, Einsatzbehälter, PP

Proprietà:

Boden Ausführung: Grösse 1/2 längs
Breite: 177 mm
Höhe: 99 mm
Nutzbreite: 166 mm
Nutzhöhe: 92 mm
Nutztiefe: 544 mm
Tiefe: 555 mm
Typ: 3-929-3
Boden Ausführung: Grösse 1/2 längs

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello