Einsatzboxen aus Kunststoff 902N-43

Codice art.: Z911800 902-43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z911800 902-43
EAN / GTIN 7611042170168
Codice del produttore 3-902N-43

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
Ausführung: Kunststoff grau, schlagfest, weitgehend säurebständig,Entnahmegriffe auf beiden Kurzseiten, Einsatzbehälter, PP
Passend für: passend zu RAKO / Koffer 600x400 mm

Proprietà:

Boden Ausführung: Grösse 1/4
Breite: 177 mm
Höhe: 99 mm
Nutzbreite: 160 mm
Nutzhöhe: 93 mm
Nutztiefe: 265 mm
Tiefe: 277 mm
Typ: 3-902N-43
Boden Ausführung: Grösse 1/4

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello