Stapelbehälter grau aus Kunststoff 3-200U-0 117x400x600

Codice art.: Z911700 200-0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z911700 200-0
EAN / GTIN 7612908249172
Codice del produttore 3-200Z-0

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Stapelbehälter RAKO
  • PP
  • silbergrau RAL 7001
  • Seitenwände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • 2 Muschelgriffe
  • schlagfest
  • weitgehend säurebeständig
  • Proprietà:

    Farbe: grau
    stapelbar: true
    Breite: 400 mm
    Höhe: 117 mm
    Inhalt: 20 l
    Nutzbreite: 358 mm
    Nutzhöhe: 114 mm
    Nutztiefe: 558 mm
    Tiefe: 600 mm
    Typ: 3-200Z-0

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello